※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個仕様プイロット方式:(0) 内部パイロット形、電源・指令信号:(-) 24V,1~5V、管接続口径1(P) 2(A) 3(R):(10) 1、オプション:ブラケット:(B) ブラケット、オプション:フート:-、オプション:圧力計:(-) なし、オプション:サイレンサ:(N) サイレンサねじの種類(-) Rc注文コード69272553品番VY1500-10-BN
参考基準価格(税別)¥50,700販売価格(税込)¥50,578販売価格(税別)