ケーブルラック用カバー 平カバー補強金具(T型用)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 W500 種類エコガル製 注文コード69272781 品番EVT-20-500
参考基準価格(税別)¥5,450 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398
この商品はW・種類など12種類から選べます 他の種類を見る

なお、Zラック用は型番名がZVT-□□□、Gラック用がGVT-□□□となります。

W500 L1851 品名パワフルラック 種類エコガル製 W1502

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルラック用部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする