※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの メカニカルバルブ
VZM400 - 5ポートメカニカルバルブ/メタルシール
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
接続口径
(F01) G 1/8
オプション
(F) フート形ブラケット付 (内部パイロット方式のみ)
ボディオプション
(0) 内部パイロット方式
注文コード
69272928
品番
VZM450-F01-00-F
参考基準価格(税別)
¥8,730
販売価格(税込)
¥8,578
販売価格(税別)
¥
7,798
バスケットに入れる
この商品は
接続口径・オプション・ボディオプション
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
接続口径
(F01) G 1/8
ボディオプション
(0) 内部パイロット方式
アクチュエータ追記号
(-) なし
仕様
アクチュエータ:(00) 基本形
オプション
(F) フート形ブラケット付 (内部パイロット方式のみ)