※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

XGTP - 300mmウエバ対応平行シール型スリットバルブ

商品レビューを投稿する
90日以内出荷返品不可 90日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質(シール)FKM 仕様ゲート部シール材質:(1) FKM、オートスイッチおよびコネクタ:(-) なし 注文コード69273165 品番XGTP311-50336-1N
参考基準価格(税別)¥597,300 販売価格(税込) ¥593,780
販売価格(税別)
539,800
この商品は材質・仕様など33種類から選べます 他の種類を見る

長寿命:300万回(常温時)
発塵量:1/5以下に低減(従来品比)
メンテナンス性向上
容易なベローズ交換
トップアクセスからのゲート交換が可能(オーダーメイド)
安全対策
メカ式エンドロック機構採用

材質(シール)FKM バルブ形式(1) インサート式 (ボデイなし) オートスイッチ種類オートスイッチ:なし;コネクタ種類:なし エンドロック(N) なし 仕様ゲート部シール材質:(1) FKM、オートスイッチおよびコネクタ:(-) なし 適合ウェハー寸法(Φmm)300mmウエハ対応 開口窓寸法(mm)50X336 軸数とシール形式1軸ベローズ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする