※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

XLA-2 - アルミニウム製高真空L型バルブ/単動(常時閉)/ベローズシール

商品レビューを投稿する
90日以内出荷返品不可 90日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 フランジサイズ16 材質(シール)シール材質:Kalrez;配合NO.:4079 フランジタイプKF(NW) 注文コード69273454 品番XLA-16-2M9//-XQ1A
参考基準価格(税別)¥60,450 販売価格(税込) ¥60,478
販売価格(税別)
54,980
この商品はフランジサイズ・材質・フランジタイプなど367種類から選べます 他の種類を見る

電磁弁付追加[New]
高温タイプに耐熱型2色表示式無接点オートスイッチ追加[New]
アルミボディ採用
均一なベーキング温度
軽量・コンパクト
アウトガスが少ない
重金属汚染が少ない
ベローズ交換が可能

フランジサイズ16 リード線(m)- 材質(シール)シール材質:Kalrez;配合NO.:4079 仕様フランジの種類:(-) KF(NW)、インジケータおよびパイロットポート方向:(-) インジケータなし フランジ側、温度仕様/ヒータの有無:(-) 5〜60℃、オートスイッチの種類:M9// オートスイッチなし(マグネット付)、オートスイッチ数/取付位置:(-) オートスイッチなし、ボディ表面処理:(-) 外部: 硬質アルマイト, 内部: 素地、シール材質:(Q1) KalrezR 4079、シール材質変更箇所とリーク量:(A) 内部 1.3 x 10^-8 外部 1.3 x 10^-9 フランジタイプKF(NW) オートスイッチ個数数量:オートスイッチなし;検出位置:- オートスイッチ種類オートスイッチなし(内蔵磁石付) 表面処理(ボディ)外部:硬質アルマイト、内部:素地 インジケータおよび操作ポート方向インジケータなし、フランジ側 温度仕様/ヒータの有無5〜60℃、ヒータなし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする