ケーブルラック用共通部材 止水用壁固定フランジ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 B250 注文コード69274497 品番EHWF-300
参考基準価格(税別)¥18,500 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
この商品はBなど17種類から選べます 他の種類を見る

壁貫通部の入口にご使用下さい。
※ラック・配線施工後、カバー取り付け、最後に止水用壁固定フランジ本体の周囲、ボルト周囲、底板と止水用壁固定フランジの接合部をコーキング処理をして下さい。

A500 W303 B250 備考70H用・1個 種類エコガル製 h20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「形鋼用配線・配管部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする