ケーブルラック用共通部材 組立式床用貫通スリーブ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69274689 品番ZLRP-400F
参考基準価格(税別)¥21,200 販売価格(税込) ¥23,078
販売価格(税別)
20,980
この商品は9種類から選べます 他の種類を見る

※先に開口だけあけておく場合、鋼製スリーブの外寸に 100mmをプラスした寸法であけ、鋼製スリーブをモルタルで埋め戻して固定して下さい。なお、床下面(下階天井部)に下板(ベニヤ板)等で仮設し、モルタルが落ちないようにして下さい。

材質亜鉛鉄板製 W500 H250 備考1個 D200 ラック幅(mm)適用ケーブル:100H 400 用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「形鋼用配線・配管部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする