カナフジ電工
カナフジ電工の 電路支持材/支持金具
カナフジ電工の 形鋼用配線・配管部材
カナフジ電工の ケーブルセッター
ケーブルラック用支持材
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
タイプ
45
寸法
板厚(t):2
注文コード
69274759
品番
GD-45D-25
参考基準価格(税別)
¥5,860
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
この商品は
タイプ・寸法
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
備考
受注製品
タイプ
45
寸法
板厚(t):2
長さ(m)
2.5
素材
溶融亜鉛メッキ仕上