ケーブルラック用支持材

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 注文コード69274881 品番P-14N(W3/8)
参考基準価格(税別)¥4,200 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198
この商品は内容量など4種類から選べます 他の種類を見る

各種形鋼に穴を開けることなく吊ボルトを吊りおろすための金具です。
表面の仕上げは「三価クロメートメッキ」仕上げと「溶融亜鉛メッキ」仕上げをご用意しております。
回転式平座ボルトにより保持力UP
ドライバー・ソケット・スパナなど様々な工具で締め付け施工が可能になりました。
形鋼から吊りボルトを吊りおろす金具
鉄製(三価クロメートメッキ/溶融亜鉛メッキ)
締付ポルトのトルクは60kgf・cmとしてください。
振動する場所での使用はできません。
本媒体における製品の色調は、 イメージを重視した表現の為、 本来の色調と異なります。

サイズW3/8(適合吊りボルト) 種類電気亜鉛メッキ仕上 適合フランジ厚(mm)30〜270

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「形鋼用配線・配管部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする