カナフジ電工
カナフジ電工の 電路支持材/支持金具
カナフジ電工の 形鋼用配線・配管部材
カナフジ電工の ケーブルセッター
ケーブルラック用支持材 アルミ製ブラケット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
幅(mm)
400
タイプ
L型
注文コード
69275136
品番
ABL-400
参考基準価格(税別)
¥7,360
販売価格(税込)
¥8,028
販売価格(税別)
¥
7,298
バスケットに入れる
この商品は
幅・タイプ
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
壁へラックを固定する金具です。
幅(mm)
400
備考
1個
タイプ
L型
取付ピッチ
ボルト:160
寸法A(mm)
545
寸法B(mm)
200
許容荷重
150