ケーブルラック用支持材 アルミ製ブラケット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 幅(mm)100 タイプR型 注文コード69275170 品番ABR-100
参考基準価格(税別)¥4,300 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298
この商品は幅・タイプなど12種類から選べます 他の種類を見る

壁へラックを固定する金具です。

幅(mm)100 備考1個 タイプR型 取付ピッチボルト:110 寸法A(mm)245 寸法B(mm)150 許容荷重320

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「形鋼用配線・配管部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする