ケーブルラック用支持材 アルミ製ブラケット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 幅(mm)300 タイプL型 注文コード69275249 品番ABSL-300
参考基準価格(税別)¥4,710 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698
この商品は幅・タイプなど12種類から選べます 他の種類を見る

支柱へラックを固定する金具です。

幅(mm)300 備考1個 タイプL型 寸法A(mm)475 寸法B(mm)150

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「形鋼用配線・配管部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする