カナフジ電工
カナフジ電工の 吊・支持金具
カナフジ電工の アングル/ブラケット
ケーブルラック用支持材 アングル製ブラケット
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法B(mm)
300
適合ラック幅(mm)
700
種類
溶融亜鉛メッキ仕上
注文コード
69275380
品番
GBAL-700
参考基準価格(税別)
¥16,400
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法B・適合ラック幅・種類
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
壁へラックを固定する金具です。
許容荷重は、W1/2 メカニカルアンカ(めす形)を使用して壁面に直角に取付ける場合を算定
許容荷重(kg)
265
種類
溶融亜鉛メッキ仕上
寸法A(mm)
820
寸法B(mm)
300
アングル寸法(mm)
4t×50
適合ラック幅(mm)
700