ケーブルラック用支持材 アングル製ブラケット

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法B(mm)250 適合ラック幅(mm)600 種類エポ・ポリ系粉体塗装仕上 注文コード69275520 品番RBAR-600
参考基準価格(税別)¥13,000 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品は寸法B・適合ラック幅・種類など20種類から選べます 他の種類を見る

壁へラックを固定する金具です。
許容荷重は、W1/2 メカニカルアンカ(めす形)を使用して壁面に直角に取付ける場合を算定

許容荷重(kg)240 種類エポ・ポリ系粉体塗装仕上 寸法A(mm)720 寸法B(mm)250 アングル寸法(mm)4t×50 適合ラック幅(mm)600

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする