ケーブルラック用支持材 ブラケット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個材質亜鉛鉄板製注文コード69277096品番ZBL-400
参考基準価格(税別)¥2,910販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898

壁へラックを固定する金具です。
許容荷重は、W3/8 メカニカルアンカ(めす形)を使用して壁面に直角に取付ける場合を算定
※本施工参考図の方法では耐震支持にはなりません。

材質亜鉛鉄板製許容荷重(kg)150寸法A(mm)500寸法B(mm)200ボルトピッチ径(Φmm)160適合ラック幅(mm)400
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルラック用金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする