カナフジ電工
ケーブルラック用支持材 ブラケット
壁へラックを固定する金具です。
許容荷重は、W3/8 メカニカルアンカ(めす形)を使用して壁面に直角に取付ける場合を算定
※本施工参考図の方法では耐震支持にはなりません。
内容量
1個
バスケットに入れる
48
件中 1~48件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
許容荷重(kg)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
ボルトピッチ径(Φmm)
適合ラック幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69276710
EBL-100
260
200
150
110
100
¥
1,980
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌日出荷
返品不可
69276719
EBL-200
175
300
150
110
200
¥
2,430
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌日出荷
返品不可
69276728
EBL-300
130
400
150
110
300
¥
2,870
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌日出荷
返品不可
69276737
EBL-400
150
500
200
160
400
¥
4,980
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌日出荷
返品不可
69276746
EBL-500
125
600
200
160
500
¥
6,020
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌日出荷
返品不可
69276755
EBL-600
140
700
250
210
600
¥
6,660
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
翌日出荷
返品不可
69276771
EBR-100
260
200
150
110
100
¥
1,980
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌日出荷
返品不可
69276780
EBR-200
175
300
150
110
200
¥
2,430
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌日出荷
返品不可
69276789
EBR-300
130
400
150
110
300
¥
2,870
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌日出荷
返品不可
69276798
EBR-400
150
500
200
160
400
¥
4,980
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌日出荷
返品不可
69276807
EBR-500
125
600
200
160
500
¥
6,020
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌日出荷
返品不可
69276816
EBR-600
140
700
250
210
600
¥
6,660
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
翌日出荷
返品不可
69276825
GBL-100
260
200
150
110
100
¥
2,080
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
69276841
GBL-200
175
300
150
110
200
¥
2,520
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
9日以内出荷
返品不可
69276850
GBL-300
130
400
150
110
300
¥
3,040
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
9日以内出荷
返品不可
69276859
GBL-400
150
500
200
160
400
¥
5,240
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
9日以内出荷
返品不可
69276868
GBL-500
125
600
200
160
500
¥
6,300
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
9日以内出荷
返品不可
69276877
GBL-600
140
700
250
210
600
¥
6,980
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
9日以内出荷
返品不可
69276886
GBR-100
260
200
150
110
100
¥
2,080
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
69276895
GBR-200
175
300
150
110
200
¥
2,520
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
9日以内出荷
返品不可
69276911
GBR-300
130
400
150
110
300
¥
3,040
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
9日以内出荷
返品不可
69276920
GBR-400
150
500
200
160
400
¥
5,240
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
9日以内出荷
返品不可
69276929
GBR-500
125
600
200
160
500
¥
6,300
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
9日以内出荷
返品不可
69276938
GBR-600
140
700
250
210
600
¥
6,980
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
9日以内出荷
返品不可
69276947
RBL-100
260
200
150
110
100
¥
1,820
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌日出荷
返品不可
69276956
RBL-200
175
300
150
110
200
¥
2,030
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌日出荷
返品不可
69276965
RBL-300
130
400
150
110
300
¥
2,340
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌日出荷
返品不可
69276981
RBL-400
150
500
200
160
400
¥
3,150
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
翌日出荷
返品不可
69276990
RBL-500
125
600
200
160
500
¥
4,100
¥
4,098
¥
4,508
(税込)
翌日出荷
返品不可
69276999
RBL-600
140
700
250
210
600
¥
4,500
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
翌日出荷
返品不可
69277008
RBR-100
260
200
150
110
100
¥
1,820
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌日出荷
返品不可
69277017
RBR-200
175
300
150
110
200
¥
2,030
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌日出荷
返品不可
69277026
RBR-300
130
400
150
110
300
¥
2,340
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌日出荷
返品不可
69277035
RBR-400
150
500
200
160
400
¥
3,150
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
翌日出荷
返品不可
69277051
RBR-500
125
600
200
160
500
¥
4,100
¥
4,098
¥
4,508
(税込)
翌日出荷
返品不可
69277060
RBR-600
140
700
250
210
600
¥
4,500
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
翌日出荷
返品不可
69277069
ZBL-100
260
200
150
110
100
¥
1,640
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌日出荷
返品不可
69277078
ZBL-200
175
300
150
110
200
¥
1,900
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌日出荷
返品不可
69277087
ZBL-300
130
400
150
110
300
¥
2,150
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
翌日出荷
返品不可
69277096
ZBL-400
150
500
200
160
400
¥
2,910
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌日出荷
返品不可
69277105
ZBL-500
125
600
200
160
500
¥
3,680
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌日出荷
返品不可
69277121
ZBL-600
140
700
250
210
600
¥
4,030
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌日出荷
返品不可
69277130
ZBR-100
260
200
150
110
100
¥
1,640
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌日出荷
返品不可
69277139
ZBR-200
175
300
150
110
200
¥
1,900
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌日出荷
返品不可
69277148
ZBR-300
130
400
150
110
300
¥
2,150
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
翌日出荷
返品不可
69277157
ZBR-400
150
500
200
160
400
¥
2,910
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌日出荷
返品不可
69277166
ZBR-500
125
600
200
160
500
¥
3,680
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌日出荷
返品不可
69277175
ZBR-600
140
700
250
210
600
¥
4,030
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください