※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個フランジサイズ25材質(シール)シール材質:FKM;配合NO.:1349-80仕様インジケータおよびパイロットポート方向:(A) インジケータ付 フランジ側、温度仕様/ヒータの有無:(H0) 5~150℃、オートスイッチの種類:M9NJ 無接点-耐熱性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し、オートスイッチ数/取付位置:(A) 2ケ付 弁開閉、ボディ表面処理:(-) 外部: 硬質アルマイト, 内部: 素地、シール材質:(-) FKM 1349-80、シール材質変更箇所とリーク量:(-) 内部 1.3 x 10^-10 (FKM) 外部 1.3 x 10^-11注文コード69277119品番XLA-25AH0-2M9NJZA
参考基準価格(税別)¥82,560販売価格(税込)¥82,478販売価格(税別)
この商品はフランジサイズ・材質・仕様など47種類から選べます他の種類を見る 電磁弁付追加[New]
高温タイプに耐熱型2色表示式無接点オートスイッチ追加[New]
アルミボディ採用
均一なベーキング温度
軽量・コンパクト
アウトガスが少ない
重金属汚染が少ない
ベローズ交換が可能