※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ParkerTAIYO
空気圧シリンダ 10S-6ST
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
シリンダストローク(mm)
100
10
100
15
20
25
30
35
40
45
50
60
70
75
80
90
5
シリンダー径(Φmm)
32
100
32
40
50
63
80
ロッド先端ねじ
めねじ
めねじ
おねじ
全184種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
69278666
品番
10S-6ST32N100
参考基準価格(税別)
¥19,700
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
シリンダー径(Φmm)
32
シリンダストローク(mm)
100
作動方式
複動・片ロッド形
内径(Φmm)
32
ロッド先端ねじ
めねじ
取付支持形式
ST(両面タップ付き基本形)
クッション
有り
シリーズ
10S-6