スチール製 ケーブルラック Y型分岐ラック

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 幅(mm)600 種類溶融亜鉛メッキ仕上 注文コード69281926 品番GHY-600
参考基準価格(税別)¥9,160 販売価格(税込) ¥10,008
販売価格(税別)
9,098
この商品は幅・種類など68種類から選べます 他の種類を見る

水平・垂直にY型分岐させる場合に使用します。

幅(mm)600 備考受注製作品 タイプ分岐:Y型 品名Gラック 種類溶融亜鉛メッキ仕上 自重(kg)4.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルラック本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする