※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

XLD - アルミニウム製 高真空L型バルブ/二段制御,単動/ベローズシール・Oリングシール

商品レビューを投稿する
90日以内出荷返品不可 90日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 フランジサイズ25mm 注文コード69282089 品番XLD-25K-M9PA-XR3A
参考基準価格(税別)¥130,520 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800
この商品はフランジサイズ・材質・フランジタイプなど104種類から選べます 他の種類を見る

フッ素に強い
アウトガスが少ない
重金属汚染が少ない

フランジサイズ25mm リード線(m)(-) 0.5 仕様フランジの種類:(-) KF (NW)、パイロットポートの向き:(K) フランジ面 左、温度仕様/ヒータ:(-) 5 〜 60 ℃、オートスイッチの種類:M9P 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(PNP)-横取出し、オートスイッチ数/取付位置:(A) 2ケ付 弁開閉、ボディ表面処理:(-) 外部: 硬質アルマイト 内部: 素地、シール材質:(R3) ChemrazR SSE38、シ-ル材質変更箇所とリーク量:(A) 内部: 1.3 x 10^-8 外部: 1.3 x 10^-9

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする