※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

XLD - アルミニウム製 高真空L型バルブ/二段制御,単動/ベローズシール・Oリングシール

商品レビューを投稿する
90日以内出荷返品不可 90日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 フランジサイズ25mm 材質(シール)シール材質:EPDM;配合NO.:2101-80 フランジタイプKF(NW) 注文コード69282098 品番XLD-25L-XN1A
参考基準価格(税別)¥82,670 販売価格(税込) ¥82,478
販売価格(税別)
74,980
この商品はフランジサイズ・材質・フランジタイプなど104種類から選べます 他の種類を見る

フッ素に強い
アウトガスが少ない
重金属汚染が少ない

フランジサイズ25mm リード線(m)- 材質(シール)シール材質:EPDM;配合NO.:2101-80 仕様フランジの種類:(-) KF (NW)、パイロットポートの向き:(L) フランジ面 裏、温度仕様/ヒータ:(-) 5 〜 60 ℃、オートスイッチの種類:(-) オートスイッチなし(内蔵磁石なし)、オートスイッチ数/取付位置:(-) オートスイッチなし、ボディ表面処理:(-) 外部: 硬質アルマイト 内部: 素地、シール材質:(N1) EPDM 2101-80、シ-ル材質変更箇所とリーク量:(A) 内部: 1.3 x 10^-8 外部: 1.3 x 10^-9 フランジタイプKF(NW) オートスイッチ個数数量:オートスイッチなし;検出位置:- オートスイッチ種類オートスイッチなし(内蔵磁石なし) 操作ポート方向フランジ面裏 表面処理(ボディ)外部:硬質アルマイト、内部:素地 オーダーメイド仕様標準 温度仕様/ヒータの有無5〜60℃、ヒータなし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする