※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 真空機器
SMCの 高真空/真空バルブ
XLF - アルミニウム製高真空L型バルブ/常時閉/Oリングシール
商品レビューを投稿する
90日以内出荷
返品不可
90日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
フランジサイズ
100mm
材質(シール)
シール材質:FKM;配合NO.:1349-80
フランジタイプ
K(DN)
注文コード
69283559
品番
XLF-100DK
参考基準価格(税別)
¥274,070
販売価格(税込)
¥274,780
販売価格(税別)
¥
249,800
バスケットに入れる
この商品は
フランジサイズ・材質・フランジタイプ
など
36
種類から選べます
他の種類を見る
フッ素に強い
アウトガスが少ない
重金属汚染が少ない
フランジサイズ
100mm
リード線(m)
-
材質(シール)
シール材質:FKM;配合NO.:1349-80
仕様
フランジの種類:(D) K (DN)、インジケータおよび操作ポート方向:(K) インジケータなし フランジ面 左、温度仕様/ヒータの有無:(-) 5 〜 60 ℃、オートスイッチの種類:(-) オートスイッチなし (磁石内蔵なし)、オートスイッチ数/取付位置:(-) オートスイッチなし、ボディ表面処理:(-) 外部: 硬質アルマイト 内部: 素地、シール材質:(-) FKM 1349-80、シ-ル材質変更箇所とリーク量:(-) 内部: 1.3 x 10^-10 (FKM) 外部: 1.3 x 10^-1
フランジタイプ
K(DN)
オートスイッチ個数
数量:オートスイッチなし;検出位置:-
オートスイッチ種類
オートスイッチなし(内蔵磁石なし)
表面処理(ボディ)
外部:硬質アルマイト、内部:素地
インジケータおよび操作ポート方向
インジケータなし、フランジ面左
オーダーメイド仕様
標準
温度仕様/ヒータの有無
5〜60℃、ヒータなし