WURTH ELEKTRONIK
基板接続用ピンヘッダ 6極 1.25mm 1列 1セット 1500個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(1500個)
注文コード
69284436
品番
653106131822
参考基準価格(税別)
¥507,000
販売価格(税込)
¥549,780
販売価格(税別)
¥
499,800
バスケットに入れる
仕様
●入数:1リール(1500個入り)●シリーズ:WR-WTB●ピッチ:1.25mm●極数:6●行数:1●接続方向:ライトアングル●コード番号:213-8920
アズワン品番
65-7526-17
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表