686106188822 基板接続用ピンヘッダ 6極 1mm 1列 1袋 5個入 WURTH ELEKTRONIK 69284479

基板接続用ピンヘッダ 6極 1mm 1列 1袋 5個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(5個)
注文コード
69284479
品番
686106188822
参考基準価格(税別)¥750販売価格(税込)¥824
販売価格(税別)
¥749
仕様
●シリーズ:WR-FPC●ピッチ:1mm●極数:6●行数:1●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:201-9058
アズワン品番
65-7763-78

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする