WURTH ELEKTRONIK
基板接続用ピンヘッダ 6極 2.54mm 1列 1袋 2個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1袋(2個)
注文コード
69284497
品番
61300615721
参考基準価格(税別)
¥800
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
仕様
●シリーズ:WR-PHD●ピッチ:2.54mm●極数:6●行数:1●接続方向:下口●コード番号:233-9367
アズワン品番
65-7485-28
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表