基板接続用ピンヘッダ FK-MCP 1.5/ 6-ST-3.81シリーズ 3.81mmピッチ 緑 1袋 5個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード69285547 品番1851083
参考基準価格(税別)¥11,300 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

UL (E60425)、CSA (LR13631)
Phoenix Contact MINI COMBICON FK-MCP 3.81 mm端子台プラグコネクタ
Phoenix Contact の FK-MCP シリーズは、MICRO COMBICON プラグイン基板コネクタです。このコネクタは、プッシュイン技術のみであるため設置に工具を必要とせず、ユーザーフレンドリで、接触力が設定されているため、長期にわたって接続の安定性が維持されます。言うまでもなく、これらの基板コネクタは、プラグインするだけの直径 1 mm のテストコネクタで簡単にテストでき、Rapid Testing も可能です。FK-MCP シリーズは、定格電流が 8 A で、電圧は 160 V です。 3.81 mm ピッチで、汎用的に使用できます。 コンタクト材質は FK-MCP コネクタは Cu (銅)合金で、緑のポリアミドハウジングに収められています。色分けされた開放レバーは前面にあり、専門的な工具を必要とせずに強い接続を形成できます。
特長と利点:
すばやい接続を可能するスプリングクランプ技術 - 工具は不要 高い銅含有率により、低い抵抗と高い伝導性を実現しています コネクタを挿入した状態でテストできる一体型テストポイント 2 → 12 極の製品があります 難燃性等級: UL94V-0 規定の接触力により、接続が長期間にわたって強固に維持されます テストに便利な 1 mm テストポート 一方向から操作及び導体接続に統合できます デバイスの前面
用途:
この MICRO COMBICON シリーズは、主に制御配線、計装、制御・測定、産業電子機器エレクトロニクスなどの用途で使用できます。

仕様●ピッチ:3.81mm●実装タイプ:ケーブルマウント●定格電流:8A●色:緑●定格電圧:320 V●シリーズ:FK-MCP 1.5/ 6-ST-3.81●材質:ナイロン●コード番号:314-9855 アズワン品番65-7777-88

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする