スチール製 ケーブルラック 上下ベンドラック

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 幅(mm)500 種類エポ・ポリ系粉体塗装仕上 注文コード69286169 品番RHUD-500
参考基準価格(税別)¥4,190 販売価格(税込) ¥4,508
販売価格(税別)
4,098
この商品は幅・種類など68種類から選べます 他の種類を見る

上下段差部の接続時に使用します。

幅(mm)500 品名ハイラック 種類エポ・ポリ系粉体塗装仕上 自重(kg)2.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルラック本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする