AsReader 1次元、2次元バーコード対応 ASR-020D

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード69286814 品番ASR-020D
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥94,578
販売価格(税別)
85,980

AsReaderシリーズのASR-020Dは、iPhone7、iPhone7Plus、iPhone6、iPhone6Plus、iPhone6s、iPhone6sPlus、iPhone5、iPhone5s、iPhone SE、第5、6世代 iPod touch に装着して利用できるケース型のバーコードリーダーです。
Lightning接続する他の端末への利用や、後継機などへの対応を加味した、本体部とケース部を分離したセパレート構造になっています。
各種1次元バーコードに加え、2次元バーコードのPDF417、QR Code、Aztec、RSS、Compositeや、アメリカやイギリス等の郵便用バーコードへも対応しています。

商品タイプスマートフォン装着型 インターフェースMFi on Lightning 読取方式2D CMOS イメージャー 対応コード【1次元】JAN, UPC/EAN, CODE11, CODE39, CODE93, CODE128, ITF(INTERLEAVED 2of5),DISCRETE 2of5, CHINESE 2of5,MATRIX 2of5, CODABAR(NW-7), MSI, GS1 DATABAR OMNIDIRECTIONAL,GS1DATABAR LIMITED, GS1DATABAR EXPENDED【2次元】PDF417, MicroPDF417, Datamatrix, QR Code, Micro QR Code, Aztec, RSS,Composite, TLC-39, MaxiCode/Postal: US PostNet, US Planet, UK Postal,Australian Postal, Japan Postal, Dutch Postal (KIX) 電源マグネット充電ケーブル 質量(g)約70(電池含む) 分解能(mm)0.102〜0.508(40°(水平)、26°(垂直)) 耐衝撃性1.5m(6面 4edge、各1回) 幅(mm)63.7 高さ(mm)9.7 付属品Magconnケーブル、イヤホン延長ケーブル、取り付け方マニュアル 仕様AsReader Care(安心サポートパック)/なし 材質ポリカーボネイト 適合規格Apple MFi/TELEC/FCC 対応OSiOS8.0〜9.3.3(9.2.x除く) 対応機種iPhone7/7Plus/6/6Plus/6s/6sPlus/5/5s/SE/iPod touch/wiphoneセット 保護等級IP52準拠 光源赤色LED バッテリー内蔵充電式リチウムイオンバッテリー 700mAh 充電時間約2時間(内蔵バッテリー) 動作環境-10〜45℃、20〜85%RH(ただし充電は0℃以上) 表示LED接続(青点灯)/読み取り中(青点滅)/充電中(赤点灯)/充電完了(赤点灯から消灯) 検知距離(m)【読み取り距離】50〜760mm(1.97"〜29.92") 保存環境-20〜60℃、10〜95%RH 充電方式Magconnケーブル、DC充電ケーブル キー2トリガキー RoHS指令(10物質対応)対応 読取角度(°)ピッチ:±60° 、ロール:360°、スキュー:±60°
注意
※バーコードリーダー本体のみの注文となっており、ご使用いただくにあたり別途ケースの購入が必要となります。
ケースを装着せずご使用すると端末とリーダーの接続が不安定になり使用が出来兼ねます。
ASC-P5H-W/B:iPod touch.iPhone5s/SE
ASC-P7H-W/B:iPhone6/6s/7/8
ASC-P7PH-W/B:iPhone6Plus/6sPlus/7Plus

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「バーコードリーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする