※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
フランジサイズ25
材質(シール)シール材質:BarrelPerfluoro;配合NO.:70W
仕様ヒータ:(-) 無し、ボディ表面処理:(A) 外部: 硬質アルマイト 内部: 蓚酸アルマイト、シール材質:(P1) Barrel PerfluoroR 70W、シ-ル材質変更箇所とリーク量:(B) 内部: 1.3 x 10^-8 外部: 1.3 x 10^-11 (FKM)
注文コード69287829
品番XLH-25-XAP1B
参考基準価格(税別)¥60,890
販売価格(税込)
¥61,578
販売価格(税別)
この商品はフランジサイズ・材質・仕様など10種類から選べます
他の種類を見る
フッ素に強い
アウトガスが少ない
重金属汚染が少ない