XLH-25-XU1A XLH - アルミニウム製 高真空L型バルブ 手動/ベローズシール SMC 69287847

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

XLH - アルミニウム製 高真空L型バルブ 手動/ベローズシール

商品レビューを投稿する
90日以内出荷返品不可90日以内出荷とは
内容量1個フランジサイズ25材質(シール)シール材質:ULTICARMOR;配合NO.:UA4640仕様ヒータ:(-) 無し、ボディ表面処理:(-) 外部: 硬質アルマイト 内部: 素地、シール材質:(U1) ULTIC ARMORR UA4640、シ-ル材質変更箇所とリーク量:(A) 内部: 1.3 x 10^-8 外部: 1.3 x 10^-9注文コード69287847品番XLH-25-XU1A
参考基準価格(税別)¥60,670販売価格(税込)¥61,578
販売価格(税別)
55,980

フッ素に強い
アウトガスが少ない
重金属汚染が少ない

フランジサイズ25材質(シール)シール材質:ULTICARMOR;配合NO.:UA4640仕様ヒータ:(-) 無し、ボディ表面処理:(-) 外部: 硬質アルマイト 内部: 素地、シール材質:(U1) ULTIC ARMORR UA4640、シ-ル材質変更箇所とリーク量:(A) 内部: 1.3 x 10^-8 外部: 1.3 x 10^-9ヒーター-表面処理(ボディ)外部:硬質アルマイト、内部:素地
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする