XLH-40-XN1C XLH - アルミニウム製 高真空L型バルブ 手動/ベローズシール SMC 69287865

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

XLH - アルミニウム製 高真空L型バルブ 手動/ベローズシール

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1個フランジサイズ40材質(シール)シール材質:EPDM;配合NO.:2101-80仕様ヒータ:(-) 無し、ボディ表面処理:(-) 外部: 硬質アルマイト 内部: 素地、シール材質:(N1) EPDM 2101-80、シ-ル材質変更箇所とリーク量:(C) 内部: 1.3 x 10^-10 (FKM) 外部: 1.3 x 10^-9注文コード69287865品番XLH-40-XN1C
参考基準価格(税別)¥62,790販売価格(税込)¥60,478
販売価格(税別)
54,980

フッ素に強い
アウトガスが少ない
重金属汚染が少ない

フランジサイズ40材質(シール)シール材質:EPDM;配合NO.:2101-80仕様ヒータ:(-) 無し、ボディ表面処理:(-) 外部: 硬質アルマイト 内部: 素地、シール材質:(N1) EPDM 2101-80、シ-ル材質変更箇所とリーク量:(C) 内部: 1.3 x 10^-10 (FKM) 外部: 1.3 x 10^-9ヒーター-表面処理(ボディ)外部:硬質アルマイト、内部:素地
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする