※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

XMA - L型バルブ/常時閉/ベローズシール

商品レビューを投稿する
90日以内出荷返品不可 90日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 フランジサイズ16 材質(シール)シール材質:FKM;配合NO.:1349-80 温度範囲(℃)5〜60 注文コード69287944 品番XMA-16C-M9BLA
参考基準価格(税別)¥60,670 販売価格(税込) ¥60,478
販売価格(税別)
54,980
この商品はフランジサイズ・材質・温度範囲など79種類から選べます 他の種類を見る

ガス溜まりのない精密鋳造一体構造
アルミ製高真空L型バルブXLシリーズと互換性のある取付(XMシリーズ)注)ストレート型にサイズ16はありません

フランジサイズ16 リード線(m)(L) 3 材質(シール)シール材質:FKM;配合NO.:1349-80 温度範囲(℃)5〜60 仕様フランジの種類:(C) CF、インジケータおよび操作ポート方向:(-) インジケータなし フランジ側、温度仕様:(-) 5〜60℃、オートスイッチ数/取付位置:(A) 2ケ付 弁開閉、シール材質:(-) FKM 1349-80、シ-ル材質変更箇所とリーク量:(-) 内部 1.3 x 10^-10 (FKM),外部 1.3 x 10^-10 (FKM)、オートスイッチの種類:(M9B) D-M9B無接点オートスイッチ フランジタイプCF オートスイッチ個数数量:2ケ付;検出位置:弁開閉 オートスイッチ種類無接点オートスイッチ,グロメット,ランプ付,2線式,横取出,リード線3m,適用電圧:DC24V(DC10〜28V) インジケータおよび操作ポート方向インジケータなし、フランジ側

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする