XMA-16H0-XN1C XMA - L型バルブ/常時閉/ベローズシール SMC 69287987

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

XMA - L型バルブ/常時閉/ベローズシール

商品レビューを投稿する
90日以内出荷返品不可90日以内出荷とは
内容量1個フランジサイズ16注文コード69287987品番XMA-16H0-XN1C
参考基準価格(税別)¥49,720販売価格(税込)¥49,478
販売価格(税別)
44,980

ガス溜まりのない精密鋳造一体構造
アルミ製高真空L型バルブXLシリーズと互換性のある取付(XMシリーズ)注)ストレート型にサイズ16はありません

フランジサイズ16リード線(m)(-) -材質(シール)シール材質:EPDM;配合NO.:2101-80温度範囲(℃)5~150仕様フランジの種類:(-) KF (NW)、インジケータおよび操作ポート方向:(-) インジケータなし フランジ側、温度仕様:(H0) 5~150℃、オートスイッチ数/取付位置:(-) -、シール材質:(N1) EPDM 2101-80、シ-ル材質変更箇所とリーク量:(C) 内部 1.3 x 10^-10 (FKM),外部 1.3 x 10^-9、オートスイッチの種類:(-) オートスイッチなし(内蔵磁石なし)フランジタイプKF(NW)オートスイッチ個数数量:オートスイッチなし;検出位置:-オートスイッチ種類オートスイッチなし(内蔵磁石なし)インジケータおよび操作ポート方向インジケータなし、フランジ側
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする