※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

XMA - L型バルブ/常時閉/ベローズシール

商品レビューを投稿する
90日以内出荷返品不可 90日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 フランジサイズ25 材質(シール)シール材質:VMQ;配合NO.:1232-70 温度範囲(℃)5〜60 注文コード69288048 品番XMA-25A-M9NC-XS1A
参考基準価格(税別)¥55,390 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980
この商品はフランジサイズ・材質・温度範囲など79種類から選べます 他の種類を見る

ガス溜まりのない精密鋳造一体構造
アルミ製高真空L型バルブXLシリーズと互換性のある取付(XMシリーズ)注)ストレート型にサイズ16はありません

フランジサイズ25 リード線(m)(-) 0.5 材質(シール)シール材質:VMQ;配合NO.:1232-70 温度範囲(℃)5〜60 仕様フランジの種類:(-) KF (NW)、インジケータおよび操作ポート方向:(A) インジケータ付 フランジ側、温度仕様:(-) 5〜60℃、オートスイッチ数/取付位置:(C) 1ケ付 弁閉、シール材質:(S1) VMQ 1232-70、シ-ル材質変更箇所とリーク量:(A) 内部 1.3 x 10^-8,外部 1.3 x 10^-9、オートスイッチの種類:(M9N) D-M9N無接点オートスイッチ フランジタイプKF(NW) オートスイッチ個数数量:1ケ付;検出位置:弁閉 オートスイッチ種類無接点オートスイッチ,グロメット,ランプ付,3線式(NPN),横取出,リード線0.5m,適用電圧:DC5V,12V,24V(DC4.5〜28V) インジケータおよび操作ポート方向インジケータ付、フランジ側

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする