※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
XMC - L型バルブ/複動/ベローズシール
商品レビューを投稿する
90日以内出荷
返品不可
90日以内出荷とは
内容量
1個
フランジサイズ
16
材質(シール)
シール材質:FKM;配合NO.:1349-80
注文コード
69288705
品番
XMC-16L-M9BZA
参考基準価格(税別)
¥57,920
販売価格(税込)
¥59,378
販売価格(税別)
¥
53,980
バスケットに入れる
この商品は
フランジサイズ・材質
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
ガス溜まりのない精密鋳造一体構造
アルミ製高真空L型バルブXLシリーズと互換性のある取付(XMシリーズ)注)ストレート型にサイズ16はありません
フランジサイズ
16
リード線(m)
(Z) 5
材質(シール)
シール材質:FKM;配合NO.:1349-80
温度範囲(℃)
5~60
フランジタイプ
KF(NW)
仕様
フランジの種類:(-) KF (NW)、温度仕様:(-) 5~60℃、オートスイッチ数/取付位置:(A) 2ケ付 弁開閉、シール材質:(-) FKM 1349-80、シ-ル材質変更箇所とリーク量:(-) 内部 1.3 x 10^-10 (FKM),外部 1.3 x 10^-10 (FKM)、オートスイッチの種類:(M9B) D-M9B無接点オートスイッチ
オートスイッチ個数
数量:2ケ付;検出位置:弁開閉
オートスイッチ種類
無接点オートスイッチ,グロメット,ランプ付,2線式,横取出,リード線5m,適用電圧:DC24V(DC10~28V)
操作ポート方向
(L) フランジ面 裏