※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
XMC - L型バルブ/複動/ベローズシール
商品レビューを投稿する
90日以内出荷
返品不可
90日以内出荷とは
内容量
1個
フランジサイズ
40
材質(シール)
シール材質:EPDM;配合NO.:2101-80
注文コード
69288757
品番
XMC-40CK-M9//-XN1A
参考基準価格(税別)
¥90,750
販売価格(税込)
¥91,278
販売価格(税別)
¥
82,980
バスケットに入れる
この商品は
フランジサイズ・材質
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
ガス溜まりのない精密鋳造一体構造
アルミ製高真空L型バルブXLシリーズと互換性のある取付(XMシリーズ)注)ストレート型にサイズ16はありません
フランジサイズ
40
リード線(m)
(-) -
材質(シール)
シール材質:EPDM;配合NO.:2101-80
温度範囲(℃)
5~60
フランジタイプ
CF
仕様
フランジの種類:(C) CF、温度仕様:(-) 5~60℃、オートスイッチ数/取付位置:(-) -、シール材質:(N1) EPDM 2101-80、シ-ル材質変更箇所とリーク量:(A) 内部 1.3 x 10^-8,外部 1.3 x 10^-9、オートスイッチの種類:(M9//) オートスイッチなし(内蔵磁石付)
オートスイッチ個数
数量:オートスイッチなし;検出位置:-
オートスイッチ種類
オートスイッチなし(内蔵磁石付)
操作ポート方向
(K) フランジ面 左