※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

XMC - L型バルブ/複動/ベローズシール

商品レビューを投稿する
90日以内出荷返品不可 90日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 フランジサイズ40 材質(シール)シール材質:EPDM;配合NO.:2101-80 注文コード69288809 品番XMC-40L-M9NLB-XN1A
参考基準価格(税別)¥87,560 販売価格(税込) ¥85,778
販売価格(税別)
77,980
この商品はフランジサイズ・材質など15種類から選べます 他の種類を見る

ガス溜まりのない精密鋳造一体構造
アルミ製高真空L型バルブXLシリーズと互換性のある取付(XMシリーズ)注)ストレート型にサイズ16はありません

フランジサイズ40 リード線(m)(L) 3 材質(シール)シール材質:EPDM;配合NO.:2101-80 温度範囲(℃)5〜60 フランジタイプKF(NW) 仕様フランジの種類:(-) KF (NW)、温度仕様:(-) 5〜60℃、オートスイッチ数/取付位置:(B) 1ケ付 弁開、シール材質:(N1) EPDM 2101-80、シ-ル材質変更箇所とリーク量:(A) 内部 1.3 x 10^-8,外部 1.3 x 10^-9、オートスイッチの種類:(M9N) D-M9N無接点オートスイッチ オートスイッチ個数数量:1ケ付;検出位置:弁開 オートスイッチ種類無接点オートスイッチ,グロメット,ランプ付,3線式(NPN),横取出,リード線3m,適用電圧:DC5V,12V,24V(DC4.5〜28V) 操作ポート方向(L) フランジ面 裏

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする