※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
XMD - L型バルブ/二段制御・単動/ベローズシール
商品レビューを投稿する
90日以内出荷
返品不可
90日以内出荷とは
内容量
1個
フランジサイズ
25
材質(シール)
シール材質:VMQ;配合NO.:1232-70
注文コード
69288845
品番
XMD-25-XS1A
参考基準価格(税別)
¥83,380
販売価格(税込)
¥82,478
販売価格(税別)
¥
74,980
バスケットに入れる
この商品は
フランジサイズ・材質
など
29
種類から選べます
他の種類を見る
ガス溜まりのない精密鋳造一体構造
アルミ製高真空L型バルブXLシリーズと互換性のある取付(XMシリーズ)注)ストレート型にサイズ16はありません
フランジサイズ
25
リード線(m)
(-) -
材質(シール)
シール材質:VMQ;配合NO.:1232-70
温度範囲(℃)
5~60
フランジタイプ
KF(NW)
仕様
フランジの種類:(-) KF (NW)、温度仕様:(-) 5~60℃、オートスイッチ数/取付位置:(-) オートスイッチなし、シール材質:(S1) VMQ 1232-70、シ-ル材質変更箇所とリーク量:(A) 内部 1.3 x 10^-8,外部 1.3 x 10^-9、オートスイッチの種類:(-) オートスイッチなし(内蔵磁石なし)
オートスイッチ個数
数量:オートスイッチなし;検出位置:-
オートスイッチ種類
オートスイッチなし(内蔵磁石なし)
操作ポート方向
(-) フランジ側