XMD-40CL-A93LA-XS1B XMD - L型バルブ/二段制御・単動/ベローズシール SMC 69288854

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

XMD - L型バルブ/二段制御・単動/ベローズシール

商品レビューを投稿する
90日以内出荷返品不可90日以内出荷とは
内容量1個フランジサイズ40材質(シール)シール材質:VMQ;配合NO.:1232-70注文コード69288854品番XMD-40CL-A93LA-XS1B
参考基準価格(税別)¥127,710販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
119,800

ガス溜まりのない精密鋳造一体構造
アルミ製高真空L型バルブXLシリーズと互換性のある取付(XMシリーズ)注)ストレート型にサイズ16はありません

フランジサイズ40リード線(m)(L) 3材質(シール)シール材質:VMQ;配合NO.:1232-70温度範囲(℃)5~60フランジタイプCF仕様フランジの種類:(C) CF、温度仕様:(-) 5~60℃、オートスイッチ数/取付位置:(A) 2ケ付 弁開閉、シール材質:(S1) VMQ 1232-70、シ-ル材質変更箇所とリーク量:(B) 内部 1.3 x 10^-8,外部 1.3 x 10^-11 (FKM)、オートスイッチの種類:(A93) D-A93有接点オートスイッチオートスイッチ個数数量:2ケ付;検出位置:弁開閉オートスイッチ種類有接点オートスイッチ,グロメット,ランプ付,2線式,横取出,リード線3m,適用電圧:DC24V,AC100V操作ポート方向(L) フランジ面 裏
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする