基板用端子台 1378シリーズ 10mmピッチ 1列 3極 緑 1袋 200個入

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(200個) 注文コード69288864 品番691137810003
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥33,900
仕様●極数:3●ピッチ:10mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●タイプ:端子台●定格電流:16A●接続方向:横型●色:緑●定格電圧:1.6 kV 、3 kV 、300 V ac 、750 V ac●シリーズ:1378●長さ:25mm●コード番号:190-8556 アズワン品番65-7757-21

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする