基板用端子台 2196シリーズ 10.16mmピッチ 1列 3極 グレー 1袋 45個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(45個) 注文コード69289074 品番691219610003
参考基準価格(税別)¥87,200 販売価格(税込) ¥95,678
販売価格(税別)
86,980
仕様●極数:3●ピッチ:10.16mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●タイプ:端子台●定格電流:57A●接続方向:横型●色:グレー●定格電圧:1.6 kV 、300 V ac●シリーズ:2196●幅:18.3mm●コード番号:191-5995 アズワン品番65-7764-81

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする