XSA1-11P-1DL2 XSA - XSA(New XSA) 常時閉型高真空電磁弁/めねじタイプ SMC 69289204

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

XSA - XSA(New XSA) 常時閉型高真空電磁弁/めねじタイプ

商品レビューを投稿する
90日以内出荷返品不可90日以内出荷とは
内容量1個仕様オリフィス径:(1) Φ2、継手サイズ:(1) 1/8、継手の種類:(P) Rcめねじ、リード線取出し方法:(DL) DIN形ターミナル・ランプ付(サージ電圧保護回路付)電圧(V)(1) AC100注文コード69289204品番XSA1-11P-1DL2
参考基準価格(税別)¥26,680販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980

めねじタイプ(Rc、NPT)追加[New]
最低使用圧力:1×10-6Pa(abs)
リーク量:内部1.3×10-9Pa・m3/s、外部1.3×10-11Pa・m3/s
2種の継手を用意
消費電力:最大25%削減
質量:最大18%削減0.5kg→0.41kg

電圧(V)(1) AC100リード線取出方法DIN形ターミナル・ランプ付(サージ電圧保護回路付)オリフィス径(Φmm)2継手Rcめねじバルブサイズ(1) サイズ1仕様オリフィス径:(1) Φ2、継手サイズ:(1) 1/8、継手の種類:(P) Rcめねじ、リード線取出し方法:(DL) DIN形ターミナル・ランプ付(サージ電圧保護回路付)リード線取出方向特殊(-) 標準タイプ継手口径1/8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする