※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個仕様オリフィス径:(2) Φ3、継手サイズ:(1) 1/8、継手の種類:(N) NPTめねじ、リード線取出し方法:(C) コンジット(サージ電圧保護回路付)電圧(V)(5) DC24注文コード69289247品番XSA1-21N-5C2
参考基準価格(税別)¥23,980販売価格(税込)¥24,178販売価格(税別)
めねじタイプ(Rc、NPT)追加[New]
最低使用圧力:1×10-6Pa(abs)
リーク量:内部1.3×10-9Pa・m3/s、外部1.3×10-11Pa・m3/s
2種の継手を用意
消費電力:最大25%削減
質量:最大18%削減0.5kg→0.41kg