日立
日立の 換気/設備用品
日立の 空気清浄機
日立の 空気清浄機部品
集じんフィルター
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69289456
品番
EPF-MVG110H
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
適合本体
EP-MVG110
清浄時間(分)
48畳:30、42畳:27、36畳:24、32畳:22、31畳:21、26畳18、20畳:14、16畳:12、15畳:11、12畳:9、10畳:8、8畳:6、6畳:5、4.5畳:4
注意
※本製品は「医療機器」ではありません。無菌状態を作り出すものではなく、感染予防を目的とするものではありません。
※煙草の有害物質(一酸化炭素等)は除去できません。
※発生し続けている臭いなどは除去しきれない場合もあります。