アンダーミラー

(11件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 純正品番1-71736-662、1-71736-662-2、1-71736-662-3、1-71798-422、1-71798-422-0、1-71798-591、1-71798-591-0 注文コード69289587 品番DA-272
参考基準価格(税別)¥6,600 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598
この商品は純正品番・内容量など7種類から選べます 他の種類を見る
材質ポリプロピレン 取付ピボット式 径(Φmm)玉:30 外径(Φmm)214 純正品番1-71736-662、1-71736-662-2、1-71736-662-3、1-71798-422、1-71798-422-0、1-71798-591、1-71798-591-0 有効寸法(mm)205 曲率半径R160

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-29
用途:
トラック用

いつの間にかなくなっていて
代替に使いました

20年乗っているマツダタイタンダッシュに
問題なく取り付け可能です

2025-03-12
用途:
破損、紛失時の交換

よくぶつけて破損してしまうので、安価で交換できるのがよい。

1人が参考にしています
対象商品:
69289544
2024-04-13
用途:
2tトラックのコーナーミラー

取り付けの時は少し力がいりますが、グラつきもなく、しっかりしています。毎回これを購入しています。

対象商品:
69289544
2023-07-30
用途:
機械整備時
農・林・水産業

正規の物と変わらないのでコスパが良いです
また必要になったら購入したい

対象商品:
69289544
2021-11-28
用途:
ミラー交換
自動車・二輪車・自転車関連業

純正品を破損した為、交換しました。取り付け、機能面も問題無く使用出来、お安く購入出来良かったです。

1人が参考にしています
対象商品:
69289578
2020-05-27
用途:
日野レンジャー FC7Jに使用
製造業

メーカー品の半額位なので期待していませんでしたが、何処が違うの?と思うくらい良くできている。取り付け部もメーカー品と同じ構造で、ほぼ同じ強度と思われます。大満足です。

1人が参考にしています
対象商品:
69289544
2020-05-29
用途:
エルフ デュトロに

エルフ デュトロのアンダーミラーに使ってます。純正の半値以下なのでもっぱらこれです。

1人が参考にしています
対象商品:
69289544
2019-04-03
用途:
自動車の運転

価格も安く 他の品物と遜色なく使いやすく良い商品です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
1人が参考にしています
2022-10-21

「トラック用ミラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする