691253610002 基板用端子台 2536シリーズ 10.16mmピッチ 1列 2極 緑 1袋 5個入 WURTH ELEKTRONIK 69289799

基板用端子台 2536シリーズ 10.16mmピッチ 1列 2極 緑 1袋 5個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(5個)
仕様
●極数:2●ピッチ:10.16mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●タイプ:端子台●定格電流:16A●接続方向:横型●色:緑●定格電圧:1.6 kV 、2.5 kV 、300 V ac 、450 V ac●シリーズ:2536●幅:11.2mm●コード番号:191-1151
注文コード
69289799
品番
691253610002
参考基準価格(税別)¥890販売価格(税込)¥956
販売価格(税別)
¥869
アズワン品番
65-7729-14
仕様
●極数:2●ピッチ:10.16mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●タイプ:端子台●定格電流:16A●接続方向:横型●色:緑●定格電圧:1.6 kV 、2.5 kV 、300 V ac 、450 V ac●シリーズ:2536●幅:11.2mm●コード番号:191-1151
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする