CHUSEI OIL
COCOIL ACE
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
メーカー直送
5日以内出荷とは
内容量
1本(200L)
1本(200L)
1缶(20L)
全2種類を一覧で見る
内容量
1本(200L)
注文コード
69289885
品番
D-Ⅲ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
米国GM社デクスロンⅢ適合のオートマチックなランスミッションフルードです。
低温特性に優れ、幅広い運転条件下でもスムーズな変速を確保いたします。
用途
オートマチックオイル
種類
ATF
GM規格
D-Ⅲ
容量(L)
200
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
危険物の数量
200L
危険物の性状
非水溶性
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※再配達の場合、別途料金が発生致します。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません