曜日別特売
- CR-760バブル付きハーフヘルメット LEAD(リード工業) 69289973

CR-760バブル付きハーフヘルメット

(6件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
マットグリーン
内容量1個注文コード69289973品番-
参考基準価格(税別)¥7,300販売価格(税込)¥5,718
販売価格(税別)
5,198

ハーフヘルメットに開閉式バブルシールドを装備したモデル。
脱着式イヤーカバーや便利なワンタッチバックルを装備。
また、カラーが豊富な専用オプションシールドもご用意。

サイズフリー(57~60cm未満)マットグリーン付属品サイズ調整スポンジ材質帽体:ABS、シールド:ポリカーボネイト質量(g)約900規格PSC、SG(125cc以下用)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 69289973
2021-05-16
用途: 125㏄のバイクに乗る時
製造業

2度目の購入、夏場でも使いやすいし、ジェットヘルムよりすっきりして見える為これ以外の選択はありえなかった。初めからスモークやミラーのシールドがオプションで選べると別注文する手間が省けるのに・・・
前回購入時より色が増えたのは売れてるからだろうか?お気に入りの革っぽいハーフメットが生産中止になっているので、これは長く販売してほしい

2が参考にしています
対象商品 : 69289973
2020-04-25
用途: 走行中の虫の襲撃を防げます

フィット感もよく、深めのかぶり心地がいい。夏場は外せるイヤーカバーがいい。

対象商品 : 69289973
2020-01-22
用途: 通勤
運輸・通信業

ハーフヘルメットにしては、深めで良い。重量はハーフヘルメットにしては若干重いのが残念

対象商品 : 69289964
2020-04-28
用途: 年数が経っての交換

CR -760の色(柄)違いでリピート購入。
バックルの構造が変更されていた。こういう所は慣れの問題もあるので同一モデルでアナウンスもなくの変更はやめて欲しいですね。

対象商品 : 69289946
2020-01-31
用途: 運転時使用

冬用に購入。安価で購入でき満足です。快適に使用できています。

対象商品 : 69289946
2019-01-23
用途: 通勤の原付に
サービス業

頭全体覆えてハーフなので、リアボックスに入れやすいです。
後日別売りのスモークシールドに替えたのでサングラス感覚。
毎日気軽に使えるお洒落でいいバブルメットになりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイクヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする