※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

XSA - XSA(New XSA) 常時閉型高真空電磁弁/継手タイプ

商品レビューを投稿する
90日以内出荷返品不可 90日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様オリフィス径:(2) Φ3、継手サイズ:(2) 1/4、継手の種類:(S) コンプレッション継手、リード線取出し方法:(GS) グロメット(サージ電圧保護回路付)、スペーサ:(-) なし 電圧(V)(5) DC24 注文コード69290175 品番XSA2-22S-5GS2A
参考基準価格(税別)¥27,940 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980
この商品は仕様・電圧など65種類から選べます 他の種類を見る

めねじタイプ(Rc、NPT)追加[New]
最低使用圧力:1×10-6Pa(abs)
リーク量:内部1.3×10-9Pa・m3/s、外部1.3×10-11Pa・m3/s
2種の継手を用意
消費電力:最大25%削減
質量:最大18%削減0.5kg→0.41kg

電圧(V)(5) DC24 リード線取出方法グロメット(サージ電圧保護回路付) オリフィス径(Φmm)3 継手コンプレッション継手 バルブサイズ(2) サイズ2 仕様オリフィス径:(2) Φ3、継手サイズ:(2) 1/4、継手の種類:(S) コンプレッション継手、リード線取出し方法:(GS) グロメット(サージ電圧保護回路付)、スペーサ:(-) なし リード線取出方向特殊(A) 90° 継手口径1/4 スペーサなし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする