基板用端子台 3587シリーズ 5.08mmピッチ 1列 7極 緑

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69290605 品番691358710007
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥760 販売価格(税込) ¥835
販売価格(税別)
759

Wurth Elektronik WR-TBL には、産業市場で見られるほとんどの要件を満たすために、さまざまな接続タイプが用意されており、大規模でモジュール式の Terminal Block を実現できます。

仕様●極数:7●ピッチ:5.08mm●行数:1●実装タイプ:ケーブルマウント●結線方法:はんだ●タイプ:端子台●定格電流:7A●接続方向:横型●色:緑●定格電圧:1.6 kV ac 、300 V ac●シリーズ:3587●幅:14mm●コード番号:191-6470 アズワン品番65-7734-98

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする